{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
EN 60903 A kategória (savak) | igen | |
EN 60903 C kategória (rendkívül alacsony hőmérsékletek) | igen | |
EN 60903 Z kategória (ózon) | igen | |
Felhasználás | többször használatos | |
Hordozóanyag | Természetes gumilatex | |
Kesztyűméret | 9 | |
Hossz | 360 mm | |
Festék | piros | |
Falvastagság | 0,5 mm | |
Védettségi osztály | 00 | |
EN 60903 | AZC | |
latexmentes | nem | |
Védelmi kategória | III. kategória | |
Kesztyű típus | Villanyszerelő kesztyűk | |
Termék fajtája | Villanyszerelő kesztyűk |
Cikkszám | 094910 9 | |
Gyártó száma | 2091083-09 |