Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Félcipő, fekete AL 742 PLUS ESD, S2 NB, EU cipő méret: 36

Cikkszám: 092621 36

Válassza ki a változatot és a darabszámot

EU cipő méret Egységár ÁFA-val
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat AL 700 Plus ESD
Nem férfi
Védettségi osztály S2
Ujjvédő orrész anyaga Alumínium
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 36
Festék fekete
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092621 36
Gyártó száma ESD AL 742 PLUS NB GR. 36

Leírás

Kivitel:

ALLROUND biztonsági lábbeli SECURA VARIO® sarokcsillapítással.
  • Szellőző funkciós bélés.
  • Biztonsági fényvisszaverők.
  • Valódi bőr belső talp.
  • Kényelmes ERGO-SOFT ESD lábágy betét.
  • Véd az elektrosztatikus kisüléstől (ESD).

Biztonsági lábbeli puha nubuk bőr felsőrésszel. TPU Dynamics ESD járótalp, ezüstszürke.

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.

Figyelem:

Széles XB kivitel a 092622 sz. alatt.
Raktári készlet 39 – 48 EU cipőméretekben. 36 – 48 EU méretekben rendelhető.