Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

Lábspray (BG, CZ; HR, HU, PL, RO, SLO, TR) Stokoderm® Foot Care, Tartalom: 100ml

Cikkszám: 092861 100

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tartalom (ml) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom 100 ml
Termék fajtája Cipőápolás

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092861 100
Gyártó száma SFC100MLEE

Leírás

Kivitel:

Alkoholos spray a láb védelméhez zárt cipő viselése esetén. Az illóolajok, mint az eukaliptusz-, rozmaring és zsályaolaj hatékonyan megakadályozza a szagok és az izzadság kialakulását. Ezáltal csökken a bőr felpuhulásának és a lábgomba kialakulásának kockázata.

Felhasználás:

Nem légáteresztő cipők viselése, mint pl. gumicsizma, biztonsági lábbeli.

Figyelem:

Nem minden országba szállítható. Expressz szállítás nem lehetséges.
DE, AT, CH, GB, FR, BE, DK, ES, FI, IT, NL, NO, PT, S, BG, CZ; HR, HU, PL, RO, SLO, TR országok címzettjei részére.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz