Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

Softshell dzseki Motion Tex Light, tengerkék, Unisex méret: S

Cikkszám: 091231 S

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Unisex méret Egységár ÁFA-val
  • Anyagösszetétel: 94% poliészter; 6% elasztán
  • Anyagtömeg / szövetsűrűség: 310
  • Mosás: 40 °C színes ruha

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat FALCON
Speciális szolgáltatás Textilnemesítés
Nem Unisex
Anyagösszetétel 94% poliészter; 6% elasztán
Anyagtömeg / szövetsűrűség 310 g/m2
Mosás 40 °C színes ruha
Festék tengerkék
Unisex méret S
Termék fajtája Softshell dzseki

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 091231 S
Gyártó száma 7151 GR.S

Leírás

Kivitel:

Softshell dzseki fényvisszaverő elemekkel az elülső és hátoldalon. Jól illeszkedik a tépőzárral állítható ujjpántnak és a hosszított hátrésznek köszönhetően. Szélálló és vízlepergető.
  • Két oldalsó zseb cipzárral.
  • Mellső zseb cipzárral.
  • Belső zseb tépőzárral.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz