VHM teljes rádiuszmaró HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / DS: 2/6mm

Cikkszám: 207478 2/6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 0,01 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
39 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ f8 DC / DS (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: f8
  • Fogak száma Z: 4

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 2 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus N
Tűrés névleges ⌀ f8
Fogak száma Z 4
Spirálszög 45 fok
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,5 × D oldalazásnál; 0,05×D másolómarásnál
Szár DIN 6535 HA, h6
belső hűtés nem
Forgácsolási stratégia HPC
Élhossz Lc 4 mm
Rádiusz R 1 mm
Teljes hossz L 80 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Előtolás fz szélezéshez INOX-ban < 900 N/mm2 0,006 mm
Előtolás fz másolómaráshoz INOX-ban < 900 N/mm2 0,007 mm
Korrektúra tényező vc értékhez 1,25
Színes gyűrű kék
Termék fajtája Teljes rádiusz- és gömbvégű maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 207478 2/6
EAN / GTIN 4045197455536
Gyártó száma 207478 2/6

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
250
Acél < 750 N/mm²
P
230
Acél < 900 N/mm²
P
200
Acél < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
95
INOX > 900 N/mm²
M
85
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 

Leírás

Kivitel:

Speciális geometria és bevonat rozsdamentes és saválló acélok megmunkálásához. 4 homlokvágóél a középpontig. Ezért tényleges 4 élű maróként használható minden fogásmélységben. Tűrés: Rádiuszkontúr = ±0,005 mm.

Figyelem:

Új generáció érhető el! Az utódtermék a 207474 sz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz