{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 5 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h10 | |
Fogak száma Z | 3 | |
Spirálszög | 30 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5×D szélezésnél | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
Élhossz Lc | 14 mm | |
Teljes hossz L | 50 mm | |
Szár ⌀ Ds | 5 mm | |
Száralak | HA | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,1 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,023 mm | |
Korrektúra tényező vc értékhez | 1,25 | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 201960 5 |