Fémfűrész szalag 27×2950

Cikkszám: 173680
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 -től/tól
    -tól 47,09 €
  • 5 -től/tól
    -tól 39,24 €
érdeklődés szerint
Szállítható
92 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: HSS Co 8

Leírás

Kivitel:

RÖNTGEN − bi-alfa-kobalt: Nagy teljesítményű bimetall fűrészszalag M42 ötvözött gyorsacél (HSS, 67-69 HRC) foghegyekkel és erősen ötvözött rugóacél hordozószalaggal.

Felhasználás:

Kombinált fogazat 0° − Nagyon kis rezgésű, nagy keresztmetszet-tartományban használható (csövekhez és profilokhoz, tömör anyagokhoz maximum 70 mm-ig).
Kombinált fogazat 10° − Univerzális használathoz nagy keresztmetszet-tartományban (tömör anyagokhoz 50 mm-től).
Normál fogazat 0° − Kis és közepes keresztmetszetekhez maximum 70 mm fogáshosszig.
Normál fogazat 10° − Nagyobb keresztmetszetekhez 50 mm fogáshossztól.

Figyelem:

Új fűrészszalag bejáratása: Lásd a 110010 sz. GARANT Forgácsolási kézikönyvet és az információs oldalt.