Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

Fordítóvas, állítható megerősített, Típus: 0

Cikkszám: 148100 0

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN 1814

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 1814
Befogási tartomány □ 2 mm - 5 mm
Kézi menetfúró DIN 352 M1 − M8
Kézi dörzsár ⌀-höz DIN 206 2,5 mm - 6,5 mm
Teljes hossz 130 mm

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 148100 0
Gyártó száma 148100 0

Leírás

Kivitel:

Edzett szorítópofákkal. Horganyzott acél kar. Szűk helyeken történő használatkor az egyik kar lecsavarozható.
Erős igénybevételhez: 2-es méretig kovácsolt acél ház. 3-as mérettől hegesztett acél kivitel.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz