HOLEX Pro INOX VHM maró HPC AlCrN

Cikkszám: 203013
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
1 222 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: DIN 6527
  • Típus: N
  • Spirálszög tulajdonságai: egyenlőtlen
  • Élek felosztása: egyenlőtlen

Leírás

Kivitel:

HPC maró új fejlesztésű nagy teljesítményű bevonattal a kitűnő élettartam és optimális forgácsolási teljesítmény érdekében a legkülönbözőbb rozsdamentes acélokban. Magas forgácsolási sebességekkel használható, max. kb. 1100 N/mm2 acélokhoz nagyon alkalmas.

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Pro Inox"

Szolgáltatások és terméktanácsadás

További termékek a speciális ajánlatból "HOLEX PRO termékcsalád"
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
    ⌀ f8 DC (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz