GARANT Master Titan VHM homlok tóruszmaró HPC TiAlN

Cikkszám: 206288
Kedvezmény
-tól  78,34 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. máj. 26.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
55 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: h9
  • Spirálszög: 15

Leírás

Kivitel:

Tűrés: Vágóél rádiusz R1 = ±0,01 mm.
Speciális központon átmenő él nagyon nagy előtolással végzett sormaráshoz.

Felhasználás:

Másoló- és sormaráshoz a titánmegmunkálás területén HPC feltételek mellett.
A speciális marási stratégiák következtében nagyon nagy forgácsleválasztási térfogat érhető el.

Figyelem:

Utánköszörülés nem ajánlott

Szolgáltatások és terméktanácsadás

További termékek a speciális ajánlatból "Újabb készletkisöprés"
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
    ⌀ h9 DC (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz