{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Master Steel | |
Vágóél ⌀ DC | 4 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | f8 | |
Fogak száma Z | 4 | |
Spirálszög | 38 fok | |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,3 × D oldalazásnál | |
Szár | DIN 6535 HB, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Élhossz Lc | 11 mm | |
Vágóél rádiusz R1 | 0,5 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 22 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 3,8 mm | |
Teljes hossz L | 62 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Tóruszmaró |
Cikkszám | 206359 4/0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197943231 | |
Gyártó száma | 206359 4/0,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
GARANT Master Steel VHM tóruszmaró HPC, TiAlN, ⌀ DC / R1: 4/0,5mm
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható
58,96 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
835 darabszám azonnal szállítható
32,12 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
209 darabszám azonnal szállítható
62,02 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Színes gyűrű | zöld | zöld | kék |
Vágóél ⌀ DC | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Tűrés névleges ⌀ | f8 | 0 / −0,03 | h10 |
Forgácsolási stratégia | HPC | HPC | HPC |
Vágóél rádiusz R1 | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Sorozat | Master Steel | Pro Steel | Master Inox |
Termék fajtája | Tóruszmaró | Tóruszmaró | Tóruszmaró |