{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Master Inox | |
Vágóél ⌀ DC | 5 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h10 | |
Fogak száma Z | 4 | |
Spirálszög | 40 fok | |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,08×D | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | TPC; HPC | |
Élhossz Lc | 18 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 25 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 4,8 mm | |
Teljes hossz L | 62 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,25 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Előtolás fz szélezéshez INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Színes gyűrű | kék | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 203011 5 | |
EAN / GTIN | 4045197851840 | |
Gyártó száma | 203011 5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
GARANT Master INOX VHM maró HPC / TPC, TiAlN, ⌀ h10 DC: 5mm
érdeklődés szerint
Raktáron
141 darabszám azonnal szállítható
53,04 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
240 darabszám azonnal szállítható
35,75 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz L | 62 mm | 62 mm |
Szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány |
Vágóél ⌀ DC | 5 mm | 5 mm |
Élhossz Lc | 18 mm | 18 mm |
Típus | N | N |
Forgácsolási stratégia | TPC; HPC | HPC |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,25 mm | 0,2 mm |