Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

Szerszámtartó racsnis hajtószárral Hosszú, Tömör acél, Teljes hossz: 250mm

Cikkszám: 149000 250

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyag Tömör acél
Befogási tartomány □ 2,6 mm - 5,5 mm
Kézi menetfúró DIN 352 M3 − M10
Tartalék pofa 148710 sz. méret 85
Teljes hossz 250 mm
Termék fajtája Szerszámtartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 149000 250
Gyártó száma 149000 250

Leírás

Kivitel:

Kétpofás befogóval négyszög szárak befogásához. Eltolható keresztmarkolat mindkét végén beszúrással a reteszelő golyó bekattintásához. Krómozott tartó. Balra, jobbra forgatáshoz átkapcsolható racsnis vagy fix hajtószár. Tömör acél kivitel nagy nyomatékterheléshez. Szerszámbefogó pontos körfutással és szűk tűréssel. Mart és induktívan edzett szorítópofa a nagy szívósság és optimális felületi keménység érdekében.

Felhasználás:

Alkalmas mélyen fekvő, nehezen hozzáférhető helyeken végzett menetvágáshoz.

Figyelem:

További menetfúrók és dörzsárak négyszögméretei a megfelelő termékcsoportok táblázataiban találhatók.