{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 1 mm | |
Bevonat | Gyémánt | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Fogak száma Z | 2 | |
Spirálszög | 30 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,5×D szélezésnél; 0,05×D másolómarásnál | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 1,2 mm | |
Vágóél rádiusz R1 | 0,1 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 2 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 0,95 mm | |
Teljes hossz L | 75 mm | |
Szár ⌀ Ds | 3 mm | |
L2 | 27 mm | |
⌀ D2 | 2,3 mm | |
Előtolás fz szélezéshez grafitban | 0,0113 mm | |
Előtolás fz másolómaráshoz grafitban | 0,016 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Színes gyűrű | fekete | |
Termék fajtája | Tóruszmaró |
Cikkszám | 209750 1/0,1 | |
EAN / GTIN | 4045197475053 | |
Gyártó száma | 209750 1/0,1 |