Kivitel:
Kiváló minőségű keményfémből (HM) készült foghegyek pozitív homlokszöggel (10°) és erősen ötvözött rugóacél hordozószalaggal. Univerzális használatra alkalmas, elsősorban minden gyakori acélminőséghez akár 1700 N/mm2 szakítószilárdságig. A különlegesen nyugodt járást és az optimalizált vágott felületet a fogak nagy pontosságú köszörülési geometriája biztosítja.
RÖNTGEN HM-titán:
Keményfém betétes fűrészszalag köszörült fogalakkal. (Keménység kb. 1600 HV). Nagyon nagy forgácsolási teljesítmény.
Figyelem:
Ajánlatkérésnél kérjük adja meg a szalagfűrészgépet (gyártó és típus), a szalagméreteket, az anyagot és az anyag keresztmetszetet.
Az univerzális, kisméretű műhelygépek (27×0,9 mm szalagszélességű billenő keretes szalagfűrészek) rendszerint nem alkalmasak keményfém betétes fűrészszalagok használatához.Műszaki kérdésekkel kapcsolatban alkalmazástechnikusaink állnak rendelkezésére. További információkat a
110020 sz. GARANT forgácsolási kézikönyvben vagy a
RÖNTGEN Cutting Solutions (RCS) kiadványban talál: https://www.roentgen-saw.com/RCS/.
Darabár = ár / folyóméter × szalaghossz,
hegesztési ponttal együtt.Rendelési adatok: cikkszám és méret (fogak / col) × kívánt hossz (mm).
Példa: 5 darab 174113 sz. 2/3 × 4640 mm méret.