Precíziós kúpsüllyesztő egyenlőtlen osztással, 3 befogófelülettel 60° TiAlN

Cikkszám: 150817
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
125 darabszám azonnal szállítható
  • Kúpsüllyesztő csúcsszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS
  • Függőleges élek osztása: egyenlőtlen
  • Szabvány: DIN 334
  • Szár: Három befogófelületű szár h9

Leírás

Kivitel:

Precíziós 60°-os kúpsüllyesztő egyenlőtlen osztással.
Speciális geometria extrém egyenlőtlen osztással és összehangolt vágóél kialakítással. Radiálisan hátraköszörült. A forgácsterek tömör anyagból kiköszörültek. Új fejlesztésű, speciális TiAlN bevonat a hosszú élettartam érdekében.
Szár további 3 befogófelülettel 3 pofás tokmányban való felhasználáshoz.

Előny:

Nagyon nyugodt járás a teljes süllyesztési folyamat során. Rezgésmentes járás a tökéletes eredmények érdekében optimális szerszám élettartam mellett.

Felhasználás:

Precíziós kúpsüllyesztő pontos, kerek 60°-os süllyesztések készítéséhez.
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
    Külső ⌀ Dc (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz