Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 8/06mm

Cikkszám: 260001 8/06
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN ISO 5610
  • belső hűtés: nem

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 8 mm
Lapkaméret 6 mm
Felhasználás módja balos
Szabvány DIN ISO 5610
belső hűtés nem
Kés ISO kódja SCSCR/L 0808D06
Hozzávaló váltólapka CC.. 0602..
Működő szélesség L4 10 mm
Fejhossz L1 12 mm
Teljes hossz L 60 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 22
Beállítási szög κ 45 fok
Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260001 8/06
EAN / GTIN 4045197929204
Gyártó száma 260001 8/06