{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | TOHX 090202 L | |
Sarokrádiusz | 0,2 mm | |
Minőség | K10 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | K | |
Mellékfelhasználás | N | |
Forgácsolási feltétel | Folyamatos | |
Homlokszög | 20 fok | |
Fogásmélység ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Előtolás f | 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 200 m/min | |
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége vc | 300 m/min - 500 m/min | |
Cserék / élek száma | 3 | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 268882 K10 | |
Gyártó száma | W30 14200.0221 |