TOHX 090202 balos, W30, Típus: BK6425

Cikkszám: 268880 BK6425
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    27,19 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    22,66 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
67 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód TOHX 090202 L
Sarokrádiusz 0,2 mm
Minőség BK6425
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás P
Mellékfelhasználás M
Forgácsolási feltétel Enyhén megszakított
Forgácstörő G06
Homlokszög 6 fok
Fogásmélység ap 0,5 mm - 1,5 mm
Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 120 m/min - 300 m/min
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége vc 120 m/min - 180 m/min
Bevonat bevonattal
Cserék / élek száma 3
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 268880 BK6425
EAN / GTIN 4047109224902
Gyártó száma W30 14060.026425

Alkalmazási táblázat

Folyamatos
 
Szabálytalan
 

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


TOHX 090202 balos, W30, Típus: BK6425

TOHX 090202 balos, W30, Típus: BK6425

érdeklődés szerint
Raktáron
67 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
27,19 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
22,66 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
562 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
9,67 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
8,06 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Váltólapka ISO kód TOHX 090202 L TCMT 110202
Szerszámanyag HM HM
Forgácsolási feltétel Enyhén megszakított enyhén megszakított
Minőség BK6425 HB7020
Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford. 0,05 mm/ford. - 0,2 mm/ford.
Fő felhasználás P P
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz Váltólapka esztergáláshoz

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz