Kivitel:
CNC és hagyományos esztergagépeken való használathoz.
Szimmetrikus felépítéssel – univerzálisan jobbos és balos változatként használható.
Nagyon rugalmas a külső és belső használatnak köszönhetően.
Az átmérőtől független belső megmunkálás (az ajánlott tartományon belül).
Előny:
Rz < 1 µm felületminőség lehetséges.
Akár 1 mm/ford. előtolások lehetségesek (külső megmunkálás).
Állandó eredmények a görgőzési erő folyamatos mérésének köszönhetően.
Felhasználás:
Mechanikus felületnemesítéshez.
Minden fémes felület megmunkálásához 1400 N/mm2 szakítószilárdságig és akár 45 HRC keménységig.
Külső ⌀-höz 10 mm-től és belső ⌀-höz 32 mm-től.
Tartalom:
Két tartalék görgő a kosárba építve.
Figyelem:
- További szárcsatlakozások külön ajánlatkérésre szállítható.
- A részletes technológiai ajánlásokat a kezelési útmutatóban találja.