{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szár ⌀ Ds | 25 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 30,5 mm | |
Középeltolódás L3 | 17,5 mm | |
Lapmagasság L2 | 11,5 mm | |
Teljes hossz L | 250 mm | |
Váltólapka csavar | 279815 13 | |
Termék fajtája | Furatkés |
Cikkszám | 273914 25 | |
EAN / GTIN | 4045197763136 | |
Gyártó száma | 273914 25 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Furatkés, jobbos, Szár ⌀ DS: 25mm
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
159,63 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
159,63 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
121,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
39 darabszám azonnal szállítható
121,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz L | 250 mm | 250 mm | 200 mm | 200 mm |
Szár ⌀ Ds | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 30,5 mm | 30,5 mm | 25 mm | 25 mm |
Felhasználás módja | jobbos | balos | balos | jobbos |
Középeltolódás L3 | 17,5 mm | 17,5 mm | 12 mm | 12 mm |
Termék fajtája | Furatkés | Furatkés | Furatkés | Furatkés |