Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

Csavar készlet 10 darabos

Cikkszám: 259275
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
Profil SW3
Menet M5
Hossz L 18 mm
Meghúzási nyomaték 3,5 Nm
Termék fajtája Csavar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 259275
Gyártó száma 259275

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz