{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | TOGX 140304 | |
Minőség | BK8430 | |
Fő felhasználás | P | |
Mellékfelhasználás | M | |
Forgácsolási feltétel | Enyhén megszakított | |
Homlokszög | 14 fok | |
Fogásmélység ap | 5 mm - 15 mm | |
Előtolás f | 1 mm/ford. - 3 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 120 m/min - 300 m/min | |
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége vc | 120 m/min - 180 m/min | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 268870 BK8430 | |
Gyártó száma | W57 26140.048430 |