Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 12/11mm

Cikkszám: 261109 12/11
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN ISO 5610
  • belső hűtés: nem

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 12 mm
Lapkaméret 11 mm
Felhasználás módja balos
Szabvány DIN ISO 5610
belső hűtés nem
Kés ISO kódja SVJBR/L 1212F11
Hozzávaló váltólapka VB.. 1103..
Működő szélesség L4 16 mm
Fejhossz L1 21,5 mm
Teljes hossz L 80 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 22
Beállítási szög κ 93 fok
Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 261109 12/11
EAN / GTIN 4045197929112
Gyártó száma 261109 12/11