Teljes profilú lapka 60° belső jobbos, HU7315, Emelkedés: 0,5mm

Cikkszám: 270763 0,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    20,99 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    17,49 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
183 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Emelkedés (mm) Egységár ÁFA-val
  • Tűrési osztály: DIN 13 6H
  • Menetfajta: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Profilszög: 60

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menetemelkedés 0,5 mm
Minőség HU7315
Tűrési osztály DIN 13 6H
Menetfajta M; M-LH; MF; MF-LH
Profilszög 60 fok
Vastagság 3,6 mm
Lapkaméret L 16 mm
Szerszámanyag HM
Felhasználás módja jobbos
Bel- /kültéri felhasználás belső
Váltólapka profil Teljes profil
Termék fajtája Váltólapka menetesztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 270763 0,5
EAN / GTIN 4045197765079
Gyártó száma 270763 0,5

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
200
Alu (rövid forgácsú)
N
100
Alu > 10% Si
N
90
Ti > 850 N/mm²
S
50
CuZn
N
110
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Megszakított
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Teljes profilú lapka 60° belső menethez DIN / ISO R 262 (DIN 13) szerint, tűrési osztály 6H.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz