{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | DNMG 150608 | |
Sarokrádiusz | 0,8 mm | |
Minőség | PV720 | |
Szerszámanyag | Cermet | |
Fő felhasználás | P | |
Forgácsolási feltétel | Folyamatos | |
Forgácstörő | PG | |
Fogásmélység ap | 1 mm - 4 mm | |
Előtolás f | 0,15 mm/ford. - 0,6 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 110 m/min - 490 m/min | |
Cserék / élek száma | 4 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 250797 PV720 | |
EAN / GTIN | 4960664724611 | |
Gyártó száma | TLD03981 |