Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Furatfej, jobbos, Rendszer / lapkaméret: QC/11S

Cikkszám: 260916 QC/11S

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Rendszer / lapkaméret Egységár ÁFA-val
  • Rendszer: QC
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Lapkaméret 11 mm
Felhasználás módja jobbos
Rendszer QC
belső hűtés igen
Szárméret 20 mm
Cserélhető fej ISO kódja STUCR/L 11
Hozzávaló váltólapka TC.. 1102..
Hozzávaló alaptest 264900 – 264908
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 22 mm
Középeltolódás L3 11 mm
Teljes hossz L 20 mm
Váltólapka csavar 269022 4
Beállítási szög κ 93 fok
Termék fajtája Furatfej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260916 QC/11S
Gyártó száma 260916 QC/11S

Leírás

Kivitel:

Cserélhető fejek rezgéscsillapító alaptestekhez.
Karcsú kivitel.

Felhasználás:

Rezgéscsillapító hatású 14×D maximális kinyúlásig.