Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Furatfej DM/08

Cikkszám: 251918 DM/08
  • Rendszer: DM
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Lapkaméret 8 mm
Felhasználás módja jobbos
Rendszer DM
belső hűtés igen
Cserélhető fej ISO kódja DWLNR/L 08
Hozzávaló váltólapka WN.. 0804..
Hozzávaló alaptest 264910 – 264922
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 48 mm
Középeltolódás L3 27 mm
Teljes hossz L 35 mm
Alátétlapka 259033 6
Csavar alátétlapkához 259027 4
Szorítóköröm, csavar,O-gyűrű 259036 5
Termék fajtája Furatfej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 251918 DM/08
Gyártó száma 090-50781DM0895

Leírás

Kivitel:

Cserélhető fejek rezgéscsillapító alaptestekhez.

Felhasználás:

Rezgéscsillapító hatású 10×D maximális kinyúlásig.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek