{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Lapkaméret | 11 mm | |
Felhasználás módja | balos | |
Rendszer | QC | |
belső hűtés | igen | |
Cserélhető fej ISO kódja | SVUCR/L 11 | |
Hozzávaló váltólapka | VC.. 1103.. | |
Hozzávaló alaptest | 264900 – 264908 | |
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 26 mm | |
Középeltolódás L3 | 16 mm | |
Teljes hossz L | 20 mm | |
Váltólapka csavar készlet | 269028 7 | |
Termék fajtája | Furatfej |
Cikkszám | 261322 QC/11 | |
Gyártó száma | 090-50633QC1193 |