{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Lapkaméret | 16 mm | |
Felhasználás módja | balra | |
Rendszer | DM | |
belső hűtés | igen | |
Cserélhető fej ISO kódja | DVUNR/L | |
Hozzávaló váltólapka | VNMG 1604.. | |
Hozzávaló alaptest | 264910 – 264922 | |
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 50 mm | |
Középeltolódás L3 | 29 mm | |
Teljes hossz L | 35 mm | |
Alátétlapka | 259033 5 | |
Csavar alátétlapkához | 259027 3 | |
Szorítóköröm, csavar,O-gyűrű | 259036 7 | |
Termék fajtája | Furatfej |
Cikkszám | 251715 DM/16 | |
Gyártó száma | 090-50683DM1693 |