{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szár ⌀ | 20 mm | |
Belső kiesztergálási mélység max. | 12×D | |
Rezgés | csillapított | |
Rendszer | QC | |
belső hűtés | igen | |
Teljes hossz L | 300 mm | |
Nem befogható tartomány S | 136,5 mm | |
Ajánlott befogási hossz | 80 mm | |
Szerelőcsavar | 269025 2 | |
Termék fajtája | Furatfej |
Cikkszám | 264906 QC/20 | |
Gyártó száma | 090-40QCX52012 |