Sarokmaró 90° MECH11, Weldon szár, ⌀ D / Zeff: 25/2mm

Cikkszám: 227453 25/2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / Zeff (mm) Egységár ÁFA-val
  • Beállítási szög κ: 90
  • Marási felhasználási: Sarokmarás
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 25 mm
Szárkivitel Weldon szár
Beállítási szög κ 90 fok
Marási felhasználási Sarokmarás
belső hűtés igen
Váltólapka ISO kód BDMT 11T308
Effektív élek száma Zeff 2
Váltólapkák száma 8
Maximális fogásmélység ap max 37 mm
Kinyúlási hossz L1 46 mm
Teljes hossz Lges 104 mm
Szár ⌀ Ds h6 25 mm
Hozzávaló váltólapka BDMT 11T308
Váltólapka csavar 229708 (T8; 1,2 Nm)
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 227453 25/2
EAN / GTIN 4960664526314
Gyártó száma THN03900

Leírás

Kivitel:

Fogazott váltólapka a kisebb forgácsoló erők és vibráció érdekében. Összehasonlításképpen nagyobb fogásszélességek ae érhetőek el azonos fogásmélység ap mellett. Nagyobb termelékenység lehetséges alacsonyabb teljesítményű gépeken is.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Sarokmaró 90° MECH11, Weldon szár, ⌀ D / Z<sub>eff</sub>: 25/2mm

Sarokmaró 90° MECH11, Weldon szár, ⌀ D / Zeff: 25/2mm

érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
549,26 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható
531,16 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
483,14 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
317,52 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható
750,68 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Váltólapkák száma 8 6 6 3 10
Kinyúlási hossz L1 46 mm 45 mm 52 mm 50 mm 54 mm
Effektív élek száma Zeff 2 2 2 2 2
Szárkivitel Weldon szár Weldon szár Weldon szár Weldon szár Weldon szár
Beállítási szög κ 90 fok 90 fok 90 fok 90 fok 90 fok
Maximális fogásmélység ap max 37 mm 30 mm 28 mm 19 mm 39 mm
Termék fajtája Sarokmaró Sarokmaró Sarokmaró Sarokmaró Sarokmaró

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz