GARANT Softcut® sarokmaró 90° MTC rövid, Weldon szár, ⌀ D / élek száma Z: 25/2mm

Cikkszám: 215155 25/2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
37 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Beállítási szög κ: 90
  • Marási felhasználási: Sarokmarás; Körmarás; Ferde bemarás
  • Élek felosztása: egyenlőtlen
  • belső hűtés: igen
  • Forgácsolási stratégia: MTC
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Softcut®
Vágóél ⌀ DC 25 mm
Vágóélek száma Z 2
Szárkivitel Weldon szár
Beállítási szög κ 90 fok
Marási felhasználási Sarokmarás; Körmarás; Ferde bemarás
Élek felosztása egyenlőtlen
belső hűtés igen
Forgácsolási stratégia MTC
Szerszámcsere PowerCard
Kinyúlási hossz L1 44 mm
Teljes hossz Lges 100 mm
Szár ⌀ Ds h6 25 mm
⌀ D3 19 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmin 44 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 48 mm
Interpolációs marás ap 1 mm
Ferde bemarási szög αmax 1,69 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 16,95 mm
Hozzávaló váltólapka AP.. 1805..
Váltólapka csavar készlet 219824 (15IP; 3,8 Nm)
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 215155 25/2
EAN / GTIN 4045197349200
Gyártó száma 215155 25/2

Leírás

Kivitel:

Precíziós sarokmaró egyenlőtlen osztással a rezgésmentes járás, maximális precizitás és vágási teljesítmény érdekében. Nagy teljesítményű váltólapkás sarokmarók csökkentett forgácsoló erős geometriával MTC alkalmazáshoz instabil körülmények között, vagy alacsony hajtásteljesítményű gépeken.

Felhasználás:

Nagy mélységű sarokmaráshoz, telibemaráshoz is. Univerzálisan használható minden acél alapanyaghoz, valamint rozsdamentes és saválló acélokhoz.
Speciálisan MTC (Multi Task Cutting) alkalmazáshoz új generációs eszterga-/ maróközpontokon (MTM).

Figyelem:

A 211750 sz. 3,8 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 15IP méretű pengével használja.
3,1 mm-nél nagyobb rádiuszú váltólapkák használata esetén a lapkafészket módosítani kell.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


GARANT Softcut® sarokmaró 90° MTC rövid, Weldon szár, ⌀ D / élek száma Z: 25/2mm

GARANT Softcut® sarokmaró 90° MTC rövid, Weldon szár, ⌀ D / élek száma Z: 25/2mm

érdeklődés szerint
Raktáron
37 darabszám azonnal szállítható
186,69 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
280,28 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
190,12 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Vágóélek száma Z 2 2 2
Kinyúlási hossz L1 44 mm 31 mm 44 mm
Marási felhasználási Sarokmarás; Körmarás; Ferde bemarás Sarokmarás Sarokmarás
Teljes hossz Lges 100 mm 105 mm 100 mm
Vágóél ⌀ DC 25 mm 25 mm 25 mm
Beállítási szög κ 90 fok 90 fok 90 fok
Szár ⌀ Ds h6 25 mm 25 mm 25 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Softcut®" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz