{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | UNI | |
Szerszámanyag | HM | |
Minőség | HB7525 | |
Csúcsszög | 45 fok | |
Sarokrádiusz Re | 0,08 mm | |
Lépcső hossza b | 0,4 mm | |
tmax | 2 mm | |
wmax | 2,06 mm | |
Előtolás f | 0,003 – 0,03 mm | |
Termék fajtája | Váltólapka gravírozáshoz |
Cikkszám | 217214 UNI | |
Gyártó száma | 217214 UNI |