{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Power Drill | |
Névleges ⌀ D | 14 | |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 3×D | |
Szár | ISO 9766 | |
Fúrási felhasználás | Központfúrás korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Hasznos hossz L1 | 42 mm | |
Kinyúlási hossz LA | 55 mm | |
Szár ⌀ Ds | 20 mm | |
Szárhossz Ls | 50 mm | |
Maximális állítási határérték Vmax | 0,25 mm | |
Váltólapka ISO kód | SOGX 050204 | |
Váltólapka csavar készlet | 239700 5IP (0,38 Nm) | |
Váltólapka minőség belső vágóélhez | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 234005 14 | |
EAN / GTIN | 4045197695987 | |
Gyártó száma | 234005 14 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
GARANT Power Drill váltólapkás telibefúró kombinált szár, 3×D, ⌀ DC: 14mm
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
361,08 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható
279,36 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Fúrási felhasználás | Központfúrás korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan | Ferde kilépés korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan |
Váltólapka ISO kód | SOGX 050204 | SOMT05T204 / XOMT05T204 |
Névleges ⌀ D | 14 | 14 |
Szár ⌀ Ds | 20 mm | 20 mm |
Szárhossz Ls | 50 mm | 50 mm |
Forgácsolási stratégia | HPC | HPC |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró |