GARANT Softcut 90° sarokmaró, furattal, ⌀ D / Zeff: 40/4mm

Cikkszám: 215579 40/4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / Zeff (mm) Egységár ÁFA-val
  • Beállítási szög κ: 90
  • Marási felhasználási: Sarokmarás
  • Élek felosztása: egyenlőtlen
  • belső hűtés: igen
  • Forgácsolási stratégia: MTC
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Softcut®
Vágóél ⌀ DC 40 mm
Szárkivitel furattal
Beállítási szög κ 90 fok
Marási felhasználási Sarokmarás
Élek felosztása egyenlőtlen
belső hűtés igen
Forgácsolási stratégia MTC
Szerszámcsere PowerCard
Effektív élek száma Zeff 4
Váltólapkák száma 16
Maximális fogásmélység ap max 39,5 mm
Teljes hossz Lges 55 mm
Felfogó furat ⌀ 16 mm
Hozzávaló váltólapka AP.. 1335..
Váltólapka csavar készlet 219826 (8IP; 2,2 Nm)
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 215579 40/4
EAN / GTIN 4045197455314
Gyártó száma 215579 40/4

Leírás

Kivitel:

Precíziós sarokmaró egyenlőtlen osztással a rezgésmentes járás, maximális precizitás és vágási teljesítmény érdekében. A nagy teljesítményű váltólapkás sarokmarók új generációja csökkentett forgácsoló erős geometriával MTC alkalmazáshoz instabil körülmények között, vagy alacsony hajtásteljesítményű gépeken.

Felhasználás:

Nagy mélységű sarokmaráshoz, telibemaráshoz is. Univerzálisan használható minden acél alapanyaghoz, valamint rozsdamentes és saválló acélokhoz.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet 219826 sz. (8IP; 2,2 Nm).

Figyelem:

2 mm-nél nagyobb rádiuszú váltólapkák használata esetén a lapkafészket módosítani kell.
A 211750 sz. 2,2 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 8IP méretű pengével használja.
Ne használja ferde üregmaráshoz és mélyre fúráshoz!
2 mm-nél nagyobb rádiuszú váltólapkák használata esetén a lapkafészket módosítani kell.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Softcut®" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz