Kivitel:
Stabil oszlopkeret négyszögletes lábakból (50×25×1,25mm) 40 mm-es osztásban beakasztó hornyokkal a kereszttartók / polcok rögzítéséhez. Oszlopkeret műanyag zárófedelekkel. Az összeszerelés szerszám nélkül, beakasztással történik. A nagyfokú oldalstabilitásnak köszönhetően a stabilizáláshoz keresztmerevítők nem szükségesek. Polcok horganyzott lemezből.
Szín:
Oszlopkeret RAL 7016 antracit porszórt bevonattal. Kereszttartó párok mindig RAL 7016 antracitszürke színben.
Figyelem:
- Az 500 mm mély polcok méretben kompatibilisek a GridLine szekrényekkel és ezekkel tetszőlegesen kombinálható.
- A polclapos összeilleszthető polcokhoz való elemeket és tartozékokat az eShop-ban a 990271 − 990370 sz. alatt talál.
- A polcok stabilitásának biztosítása érdekében 5:1 magasság-mélység aránynál óvintézkedéseket kell hozni a billenés megakadályozása érdekében.
- Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.