Fedél zsanérral ESD Euronorm ládákhoz, Típus: ENBC32

Cikkszám: 972355 ENBC32
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Szélesség 300 mm
Mélység 200 mm
Termék fajtája Fedél

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 972355 ENBC32
EAN / GTIN 8055520006355
Gyártó száma NBC32MC - 139901320197

Leírás

Kivitel:

A fedelek zsanérral rendelkeznek.

Alkalmazható:

972350 sz. Euronorm ládákhoz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz