Irattartó rekesz elem 2 rekesz, Típus: A4/1

Cikkszám: 974741 A4/1
Ár beállítása 2 Darab (13,90 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 200 mm
Szélesség 307 mm
Mélység 15 mm
Súly 0,7 kg
Termék fajtája Dokumentumtartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 974741 A4/1
EAN / GTIN 2050002007079
Gyártó száma 2X8111070

Leírás

Kivitel:

Stabil fém rekeszek. Alapegység tartalma: 1 pár fali akasztó, 6 elem, 1 zárólap. Lefelé tetszőlegesen bővíthető egyszerű összeakasztással. További alapegységekkel oldalra is bővíthető.
2 elem további bővítő rekeszként. Fali akasztó és takarólap nélkül.

Leírás:

Fekvő A4.

Szín:

Aluszürke porszórt bevonattal.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz