Kivitel:
30×28G függőleges szekrény padlón megvezetett fiókokkal. Hengerzáras 2K-Haptoprene® tolófogantyúval zárható. A fiókok tűzihorganyzott keretének oldala homlokoldalon 37 mm-es osztásban perforált a szerszámtartók, rögzítősínek, tárolóedények és perforált lemezek rögzítéséhez.
Szín:
Ház RAL 7035 világosszürke, kihúzható elemek RAL 7016 antracit porszórt bevonattal.
Figyelem:
330 mm-es fiókoknál 2 tartó szerelhető be egymás mellé. A függőleges szekrényeket csak abszolút egyenes padlók esetén lehet felállítani!
TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.