{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 1,2 mm | |
Függőleges fiók teherbírása | 600 kg | |
Szekrényház belső teherbírása | 2 400 kg | |
Fiókkihúzás | Kihúzás elleni reteszelés | |
Hengerzár | Moduláris betét | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Magasság | 1 000 mm | |
Szélesség | 750 mm | |
Mélység | 700 mm | |
Szélesség G-ben | 30 | |
Mélység G-ben | 28 | |
Függőleges fiók szélessége | 330 mm | |
Függőleges fiók hasznos magassága | 750 mm | |
Függőleges fiók hasznos szélessége | 323 mm | |
Függőleges fiók hasznos mélysége | 627 mm | |
Súly | 188 kg | |
Termék fajtája | CNC nagy teherbírású függőleges szekrény |
Cikkszám | 971605 1000 | |
Gyártó száma | 971605 1000 |