Szűkebb lábtávolságú lábrész manuális magasságállítással

Cikkszám: 927042
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
  • Szerkezet kivitele: Acélszerkezet
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Leírás

Kivitel:

Acélcsőből, 50 mm széles, keresztmerevítéssel és magasságállító rögzítővel, 25 mm osztásban. Lábak a padlót védő műanyag talpakkal. Kábel átvezetésekkel – lehetővé teszik a vezetékek / kábelek egyszerű és szakszerű elvezetését.

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

Figyelem:

A hátfal vagy ház nélküli lábrészekhez a 927122 sz. sarokmerevítők szükségesek a merevítéshez. A szűkebb lábtávolságú lábrészek nem alakíthatóak át guruló lábrészekké.
A készre szerelt munkapadokat kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.