Lábrész kormányozható kerekekkel

Cikkszám: 927006
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
14 darabszám azonnal szállítható
  • Szerkezet kivitele: Acélszerkezet
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Leírás

Kivitel:

Acélcsőből, 50 mm széles, keresztmerevítéssel és magasságállító rögzítővel, 25 mm osztásban. Lábak a padlót védő műanyag talpakkal. Kábel átvezetésekkel - lehetővé teszik a vezetékek / kábelek egyszerű és szakszerű elvezetését.

Tartalom:

Lábrész 927000 sz., kormányzott kerékkészlet 927202 sz. 2 méret.

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

Figyelem:

A hátfal vagy ház nélküli lábrészekhez a 927122 sz. sarokmerevítők szükségesek a merevítéshez.
A magasság a munkalap alsó szélének felel meg.
A készre szerelt munkapadokat kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.