24G ház, nyitott, végigmenő padlólemezzel, Magasság: 600mm

Cikkszám: 927705 600
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Magasság (mm) Egységár ÁFA-val
  • Magasságállítás osztása: 25
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1 mm
Magasságállítás osztása 25 mm
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Magasság 600 mm
Szélesség 600 mm
Mélység 650 mm
Súly 20,8 kg
Termék fajtája Munkapad ház

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 927705 600
EAN / GTIN 4062406111533
Gyártó száma 927705 600

Leírás

Kivitel:

Nyitott 24G ház stabil acéllemez-szerkezettel.
Végigmenő padlólemezzel és polccal,(horganyzott).

Alkalmazható:

Nem szerelhető be minden munkapadba.

Elhelyezés:

Állítható magasságú polclapok száma: 1

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz