Kivitel:
Mint a
951100/
951150 sz. számítógépes munkaállomások, azonban helytakarékos TFT monitorházzal sík képernyőkhöz, zárható, polccal. Önrögzítő, fokozatmentesen állítható emelőajtó polikarbonát ablakkal.
2 db fix- és 2 db elektromosan vezető kormányozható- és rögzíthető ⌀ 125 mm-es gurító egységgel és tolófogantyúval.
Alsó szekrény külön zárható polikarbonát ablakos, dupla szárnyas ajtóval, válaszfallal felszerelve (választhatóan jobb vagy bal oldalra szerelhető),
45 kg teherbírású kihúzható polc könnyített kihúzással, és horganyzott polc a számítógépház-rekeszhez. Minden zárhoz azonos kulcs. Minden elektromos installáció úgy van elhelyezve, hogy ezek az alapfelületből ne álljanak ki és könnyen hozzáférhetőek legyenek. A számítógépes munkaállomás választható kerekekkel vagy anélkül (2 db ⌀ 125 mm fix és 2 db elektromosan vezetőképes, kormányozható és rögzíthető kerék, valamint egy tolófogantyú). Asztallap bükk-multiplexiből.
Elektromos védettségi osztály: IP41 szerinti por- és fröccsenő víz elleni védelem a DIN/VDE/0470/EN60529 szabványnak megfelelően.
Szín:
Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók, fiókok és kihúzható polcok RAL 5005 élénkkék porszórt bevonattal.