Kivitel:
Perforált fal □ 9×9 mm 37-mm-es osztásban. Akasztók és tartók, valamint a 95. termékcsoportban található, perforált falakhoz való tartozékok egyoldalú rögzítéséhez. Hasznos méret az akasztók számra a
942002 sz. 250 mm / 40 mm, választhatóan 135 mm / 135 mm termékbe történő beépítéshez. A
942004 sz. 75 mm / 40 mm méretbe történő beszerelés esetén középső beépítés nem lehetséges.
Szín:
RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.