Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Öltözőszekrény ferde tetővel az utcai és a munkaruházat szétválasztásához lábazattal és biztonsági forgóreteszes zárral, Rekeszek száma: 2

Cikkszám: 949712 2

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Rekeszek száma Egységár ÁFA-val
  • Ajtónyitás szöge: 110
  • Szín kiválasztása: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 0,8 mm
Ajtónyitás szöge 110 fok
Szín kiválasztása RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Magasság elöl 1 800 mm
Magasság hátul 2 000 mm
Szélesség 610 mm
Mélység 500 mm
Rekeszenkénti hasznos szélesség 2 × 240 mm
Rekeszenkénti hasznos mélység 465 mm
Ruhás rekeszenkénti hasznos magasság 1 260 mm
Ferde tetős kalaptartónkénti hasznos mélység 360 mm - 530 mm
Polclap szélessége 220 mm
Polclap mélysége 465 mm
Súly 49 kg
Termék fajtája Öltözőszekrény

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 949712 2
Gyártó száma 949712 2

Leírás

Kivitel:

Öltözőszekrény extra széles, osztott rekesszel az utcai és a munkaruházat szétválasztásához. Az egy részen belüli közfal az utcai és a munkaruházat higiénikus szétválasztására szolgál. A két, egymás felé csukódó szárnyas ajtó egy zárral központilag zárható. Az öltözőszekrény kivitele a 949620 sz. alatt leírtak szerint.
Forgóreteszes zárral, 40-es méretig lakattal zárható (külön rendelésre).

Szabvány:

DIN 4547

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit porszórt bevonattal. Egyedi színben nem elérhető.

Figyelem:

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz