Kivitel:
A ház ferde tetővel rendelkezik, így elkerülhető, hogy eszközök rajta maradjanak. A rekesz szélessége 300 mm fixen behegesztett felső polccal. A ruha akasztórúd 3 eltolható kampóval rendelkezik. Ajtó rombusz alakú szellőztető lyukakkal és besajtolt címkekerettel. Lábazat és műanyag lábak között lehet választani.
Kiváló minőségű hengerzárral.
Szabvány:
DIN 4547
Szín:
Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 5005 élénkkék porszórt bevonattal. Más, egyedi színben nem szállítható.
Figyelem:
TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.