Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Öltözőszekrény ferde tetővel, paddal és DOM hengerzárral, Rekeszek száma: 2

Cikkszám: 949640 2

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Rekeszek száma Egységár ÁFA-val
  • Ajtónyitás szöge: 110
  • Hengerzár: Moduláris kivehető betét
  • Szín kiválasztása: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 0,8 mm
Ajtónyitás szöge 110 fok
Hengerzár Moduláris kivehető betét
Szín kiválasztása RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Magasság elöl 2 090 mm
Magasság hátul 2 290 mm
Szélesség 610 mm
Mélység 500 mm
Rekeszenkénti hasznos szélesség 220 mm
Rekeszenkénti hasznos mélység 465 mm
Ruhás rekeszenkénti hasznos magasság 1 260 mm
Ferde tetős kalaptartónkénti hasznos mélység 360 mm - 530 mm
Pad magassága 420 mm
Pad szélessége 610 mm
Pad mélysége 315 mm
Súly 59 kg
Termék fajtája Öltözőszekrény

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 949640 2
Gyártó száma 949640 2

Leírás

Kivitel:

A ház ferde tetővel rendelkezik, így elkerülhető, hogy eszközök rajta maradjanak. A szekrény szélessége 300 mm fixen behegesztett felső polccal. Az akasztórúd 3 eltolható kampóval rendelkezik. Rombusz alakú szellőztető lyukakkal és besajtolt címkekerettel. A pad lécei alapkivitelen bükkfából készülnek, 60×35 mm profillal, minden oldalon gyalult, felül lekerekített, színtelen lakkozással.
Kiváló minőségű hengerzárral.

Szabvány:

DIN 4547

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit, pad antracitszürkéhez hasonló porszórt bevonattal. Egyedi színben nem elérhető.

Figyelem:

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz