Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Öltözőszekrény lábazattal és DOM hengerzárral

Cikkszám: 949601
  • Ajtónyitás szöge: 110
  • Hengerzár: Moduláris betét
  • Szín kiválasztása: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Leírás

Kivitel:

Szerkény szélessége 300 mm fixen behegesztett felső polccal. Az akasztórúd 3 eltolható kampóval rendelkezik. Négyszög szellőztető lyukakkal és besajtolt címke kerettel rendelkező ajtó. Választható lábazattal és műanyag lábakkal.
Kiváló minőségű hengerzárral.
Szellőztetési koncepció: A szekrény alján lévő levegő belépő nyílás gondoskodik szekrény jó szellőzéséről és szárításáról. Speciális szekrények esetén a levegő ellátás a süllyesztett lábazat felett található nyílásokon keresztül történik.

Szabvány:

DIN 4547

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit porszórt bevonattal. Egyedi színben nem elérhető.

Figyelem:

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.